3410009035 Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S B400xT300xH215mm

Akku-Systembrandschutzbox

Siehe technische Informationen

Referenzen

Cemo:11563
Rubix:2972838
3410009035 Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S B400xT300xH215mm

Produktdetails : 3410009035 Akku-Systembrandschutzbox Li-SAFE 2-S B400xT300xH215mm


Akku-Systembrandschutzbox Typ Li-SAFE • Material: aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff • 2 stabile Verschlussschnallen • 2 Tragegriffe: für einfaches Handling • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Anwendungsmöglichkeiten: • UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III • Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg • Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich • Auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar • Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle • Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B.defekte oder Quarantäne-Akkus) Lieferung: Inklusive Gefahrgut-Aufkleber, formbare Spezialkissen (verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box). Hinweis: Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien. Mit spezieller Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien.

Technische Informationen


Attribute
315,25 exkl. MwSt.
/ Stück
375,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage