3410005995 Schrank Q-Classic-30 564x1947 1Tür 3FB,Silb.

Werkzeug / Messtechnik Rubix-DE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:3410005995, 30108748
Rubix:2924466
3410005995 Schrank Q-Classic-30 564x1947 1Tür 3FB,Silb.

Produktdetails : 3410005995 Schrank Q-Classic-30 564x1947 1Tür 3FB,Silb.


Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-30 • Außenkorpus: feuerfeste, melaminharzbeschichtete Spezialplatten im Farbton anthrazitgrau (ähnl. RAL 7016) • Türfront: aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung • Verarbeitung: robust und langlebig, Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert • Türen: bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbstständige Schließung im Brandfall. Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) • Sicherheit: Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten, typgeprüft, GS-geprüft • Mit integriertem Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75 mm) an eine technische Abluft. • Innenkorpus: aus chemisch-resistenten Spezialplatten • Brandschutzdämmung: mit hochwertigen Fugendichtungen • Kennzeichnung: gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 Anlage 3, GS-Zeichen • Transport: integrierter Transportsockel (abnehmbare Sockelblende optional nicht im Lieferumfang) Lieferung: 1 Schrank, 3 Fachböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenwanne gem. StawaR. Hinweis: Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510 ist dieser Sicherheitsschrank geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.807,11 exkl. MwSt.
/ Stück
2.150,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage