• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Hochdruckreiniger(244)
    • Gewerblicher Staub- und Wassersauger(427)
    • Fußbodenreiniger(36)
    • Teileentfettungs- und Reinigungsgeräte(40)
    Siehe Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Reinigungsmaterial / -ausrüstung
    4. Gewerblicher Staub- und Wassersauger
    5. Fußbodensauger
    6. Staubsauger
    7. 4001002379 Industriesauger Eco Oil 22M

    4001002379 Industriesauger Eco Oil 22M

    Staubsauger Nilfisk

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Nilfisk:4001002379
    Rubix:3973295
    Hersteller:4001002379
    EAN:5711145826640
    brand logo

    Produktdetails : 4001002379 Industriesauger Eco Oil 22M


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3.420,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    4.069,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    866309 Industriestaubsauger 900W 16L G-Vac P16D Netzteil V 220/240863564 Staubsauger 6 L R3D-61Ps 900W 220/240 V 10 Liter3410010410 Industriesauger ECODustPro 24 ''M'' Staubklasse M8110201175 Staubabsaugung GDE 18V-26 D8710200140 Industriesauger VHS010 HC ACD Staubklasse H3410010395 Industriesauger ECODustPro 12 ''M'' Staubklasse M8110201625 Akku-Sauger solo GAS 18V-12 MC ohne Akku Karton9993270035 Power Vac komplt. m. Zubehör4933448390, 8112900215 Akku-Staubsauger solo M12 HV-0 ohne Akku3410010425 Industriesauger ECODustPro 15 ''M/Typ22'' Staubklasse M ex-gASVM 1 Druckluftsauger Aspivent Eingang mit IG BSPP = G 1/43410010405 Industriesauger ECODustPro 12 ''H/Asbest'' Satubklasse H/ As4001002342 Trockensauger T 10/1 Adv4001002362 Nass- und Trockensauger AERO 21B-0L PC BP36V EU4001002363 Nass- und Trockensauger AERO 21B-W0M PC BP36V EU
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap