Referenzen
Kärcher:13552000
Rubix:1717552
EAN:4039784723436

Produktdetails : 1.355-200.0 Trockensauger T15/1
Mit 6 Filterstufen ist der T15/1 leistungsstark und verfügt über einen optimalen Schutz. Er zeichnet sich durch einen niedrigen Geräuschpegel von 59 dB(A) aus und ist daher ideal für die Arbeit in Bereichen, in denen es auf Ruhe ankommt. Er ist mit einem großen Fußschalter zum Ein- und Ausschalten und einem Stoßschutz ausgestattet. Seine zwei großen Bockrollen hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für eine hohe Manövrierfähigkeit. Dieser Staubsauger verfügt über integrierte Aufbewahrungsmöglichkeiten für Zubehör, Saugrohr, Düsen und Stromkabel sowie eine Saugkraftregulierung am Handgriff. Die Ummantelung des Stromkabels besteht aus Polyurethan. Er ist äußerst robust und flexibel und somit abriebfest und temperaturbeständig.
Anwendungen
Der professionelle Staubsauger T 15/1 ist robust und effizient. Dieser Staubsauger ist ideal für Hotels und Restaurants, öffentliche Einrichtungen und Reinigungsunternehmen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 435x315x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8100 g |
| Leistung | 1300 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 15 l |
| Typ | professioneller staubsauger |
| Schallpegel | 60 dBA |
| Länge | 0,406 m |
| Gewicht | 8 kg |
| Kabellänge | 15 m |
| Unterdruck | 244 mbar |
| Herkunftsland | RO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
376,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
448,52 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
