8110200265 Akku-Handsauger solo GAS 12V ohne Akku L-Boxx
Akku-Handsauger
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01752480 AKKU SAUGER SOLO GAS 12 V OA
Rubix:2454442
Produktdetails : 8110200265 Akku-Handsauger solo GAS 12V ohne Akku L-Boxx
Akku-Handsauger GAS 12V Professional
Eignet sich zum Saugen verschiedener Schmutzarten wie Holz-, Kunststoff- oder Metallspäne
Für schwer erreichbare Stellen dank Fugendüse
Kompakte, ergonomische Bauform mit geringem Gewicht
Akkuladestandsanzeige mit 3 LEDs
Lieferumfang: Sauger, Fugendüse, Flachfaltenfilter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser handliche Akku-Staubsauger ist gut zu transportieren und flexibel einzusetzen – unter anderem im Werkstattbereich.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Sauger, Fugendüse, Flachfaltenfilter, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Unterdruck | 45 mbar |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


