8112901600 Akku-Rucksackgebläse solo M18 F2BPB-0 ohne Akku Karton
Akku-Rucksackgebläse
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901600
Rubix:3398836
Produktdetails : 8112901600 Akku-Rucksackgebläse solo M18 F2BPB-0 ohne Akku Karton
Akku-Rucksack-Gebläse M18 F2BPB-0
Bürstenloser Motor
REDLINK PLUS Elektronik
FUEL-Technologie
Bis zu vier Akkufächer
Vollgas in weniger als 1 Sekunde
Mit 3 Modi, variablem Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Griffverstellung und verstellbarer Teleskopdüse
Auswechselbare Düsenaufsätze
Gepolsterter Rückenbereich und gepolsterten, verstellbaren Gurten
Haken für die vertikale Lagerung der Düse und des Tragegriffs
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein leistungsstarkes Gebläses mit gleichmäßiger Blaskraft von 20,5 N und bis zu 18,4 m³/min Luftvolumen bei 249 km/h zur Beseitigung von Laub, Kies und Schotter.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Typ | m18 f2bpb-0 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
699,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

