8110400630 Akku Heißluftgebläse soloHG 18 LTX 500 in Metabox
Akku-Heißluftgebläse
Siehe technische InformationenReferenzen



Produktdetails : 8110400630 Akku Heißluftgebläse soloHG 18 LTX 500 in Metabox
Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze – schnell und überall.
Produkteigenschaften:
• Sekundenschnelles Aufheizen, startklar in nur 5 Sekunden (300°C)
• Großes Luftvolumen und hohe Temperaturen
• Zwei Temperaturstufen
• LED-Arbeitslicht
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Hohe Arbeitssicherheit durch schlanken, gummierten Griffbereich und sichere Abstellmöglichkeit
• Passende Düsen zum Entlacken, Formen, Schrumpfen, Schweißen und vieles mehr (Zubehör)
• Lange Laufzeit von über 20 Minuten bei Einsatz eines LiHD Akkus (8,0 Ah)
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reflektordüse, Reduzierdüse 9 mm, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leichtes Akku-Heißluftgebläse für leistungsstarke Hitze – schnell und überall.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reflektordüse, Reduzierdüse 9 mm, metaBOX 145 L, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
| Kabellos | ja |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Spannung | 18 V |
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
