8110201565 Akku-Betonnagler GNB 18V-38 ohne Akku Karton
Akkubeton-Nagler
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GNB 18V-38 (06019L7000)
Rubix:3398757
Hersteller:06019L7000
EAN:4059952647814

Produktdetails : 8110201565 Akku-Betonnagler GNB 18V-38 ohne Akku Karton
Akku-Betonnagler GNB 18V-38 Professional
Bürstenloser Motor
Einzel- und Kontaktauslösung
Trockenschuss-Sperre bei leerem Magazin
Tiefenanschlag für unterschiedliche Nagellängen
Einstellungsänderung durch integriertes User-Interface
Lieferumfang: Maschine, Andrückstift, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Kraftvoller Akku-Nagler zum Befestigen von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton oder Stahl.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Andrückstift, Befestigungshaken, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 4,1 kg |
|---|---|
| Klammer-/Nagelgrößen | 2,7/3 mm;13/38 mm |
| Spannung | 18 v li-ion V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
890,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen











