Referenzen
Milwaukee:4933479678
Rubix:3230769
Hersteller:4933479678
EAN:4058546374723
Produktdetails : 8112901055 Akku-Kettensäge solo M18 FCHS35-0 ohne Akku Karton
Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0
FUEL-Technologie
Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer (mit 12,0 Ah Akku)
Feinfühlige Geschwindigkeitsregler
Metallischer Krallenanschlag
Einfache Kettenschmierung
Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, ohne Akku, ohne Ladegerät
Eine leistungsstarke Kettensäge aus extrem robusten Metallgetriebe und hohen Drehmoment für anspruchsvolle Kettensägenanwendungen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
388,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage