• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(217.357)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.407)
    • Befestigung / Montage(137.424)
    • Bearbeitung(44.079)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.272)
    • Wartung / Reparatur(3.185)
    • Arbeitsschutz(34.066)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.292)
    • Elektrowerkzeuge(2.930)
    • Pneumatikwerkzeuge(207)
    • Spezialwerkzeuge(2.298)
    • Verschiedene Werkzeuge(98)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.038)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.068)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(862)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Werkzeug / Messtechnik
    Elektrowerkzeuge
    Tragbares Elektrowerkzeug
    Grünanlagenwerkzeuge
    Kettensäge
    01792530, 8810200140 Sägekette 35cm 1,1MM 38 Makita

    Kettensäge Makita 01792530, 8810200140, Kabellos: Nein

    Kettensäge Makita

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Makita:01792530, 8810200140
    Rubix:2924174
    01792530, 8810200140 Sägekette 35cm 1,1MM 38 Makita
    brand logo

    Produktdetails : 01792530, 8810200140 Sägekette 35cm 1,1MM 38 Makita


    Technische Informationen


    Attribute
    Wärmemotornein
    Kabellosnein
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    17,17 € exkl. MwSt.
    / Stück
    20,43 € inkl. MwSt.
    • Nicht verfügbar

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    Kettensäge Bosch 06008D6000, Kabellos: Ja | Gewicht: 4.6 kgKettensäge Makita 01792420, 8810200030, Kabellos: NeinKettensäge Makita 01792230, 8810200135, Kabellos: NeinKettensäge Rubix-DE 8110101185, Kabellos: JaKettensäge Milwaukee 4933480117, Kabellos: Ja | Gewicht: 2.4 kgKettensäge Makita 01792425, 8810200035, Kabellos: NeinKettensäge Milwaukee 4933480120, Kabellos: JaKettensäge Bosch 06008D3000, Kabellos: JaKettensäge Makita RP001GZ, Kabellos: JaKettensäge Metabo 601613850, Kabellos: Ja | Gewicht: 4.6 kgKettensäge Rubix-DE 8110100995, Kabellos: JaKettensäge Premium Elektrowerkzeug 01792510 AKKU KETTENSÄGE SOLO DUC254Z OA, Kabellos: JaKettensäge Milwaukee 4933479678, Kabellos: JaKettensäge Rubix-DE 8110101135, Kabellos: JaKettensäge Rubix-DE 8110101255, Kabellos: Ja
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap