Referenzen
Rubix-DE:8110101135
Rubix:3231157
Produktdetails : UX01GZ Akku-Multifunktions-Antrieb solo UX01GZ ohne Akku Karton
Akku-Multifunktionsantrieb UX01GZ
Bürstenloser Motor
Konstantelektronik
Sanftanlauf, Motorbremse
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
Mit höhenverstellbarem Rundgriff
XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel, Zubehörtasche, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Zubehör, ohne Aufsätze
Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel, Zubehörtasche, ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Zubehör, ohne Aufsätze
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 40 V |
|---|---|
| Wärmemotor | nein |
| Kabellos | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
327,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

