8110200230 Akku-Hobel solo GHO 12V-20 ohne Akku L-Boxx

Akku-Hobel

Siehe technische Informationen

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01752508, 8110200230
Rubix:2450515
01752508, 8110200230, 06015A7002 Akku-Hobel solo GHO 12V-20 ohne Akku L-Boxx

Produktdetails : 8110200230 Akku-Hobel solo GHO 12V-20 ohne Akku L-Boxx


Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2,0 mm vornehmen.
Produkteigenschaften:
• Hohe Oberflächengüte durch ultrascharfe und langlebige HM-Hobelmesser
• Kompakt und kraftvoll dank bürstenlosem EC-Motor
• Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1,0 mm
• V-Nut für sauberes Fasen
• Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
• Spanauswurf wahlweise links oder rechts
• Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
• Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers
Lieferumfang : Maschine, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2,0 mm vornehmen.
Produkteigenschaften:

  • Hohe Oberflächengüte durch scharfe und langlebige HM-Hobelmesser
  • Bürstenloser Motor
  • Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1,0 mm
  • V-Nut für sauberes Fasen
  • Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
  • Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers
    Lieferumfang : Maschine, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Technische Informationen


    Attribute
    268,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    319,16 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage