8910800010 Hobelmaschine HC 260 C 2,2 WNB Metabo

Hobelmaschine

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:80114026000
Rubix:2451227
Hersteller:80114026000
03810015, 8910800010 Hobelmaschine HC 260 C 2,2 WNB Metabo

Produktdetails : 8910800010 Hobelmaschine HC 260 C 2,2 WNB Metabo


Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

Diese Maschine lässt sich einfach und werkzeuglos vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen. Ihr leistungsstarker Universalmotor sichert einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Das stabile Getriebe sorgt für einen gleichmäßigen Werkstückvorschub. Bequem einstellen lässt sich die Höhe per Handkurbel.
Produkteigenschaften:
• Abrichtanschlag schwenkbar 90° bis 45°
• Zum plangenauen, winkeligen Abrichten roher Hölzer
• Stabiles Vorschubgetriebe
• Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
• Hobelmesser mit doppelter Schneide
Lieferumfang: Maschine, schwenkbarer Fügeanschlag, Einwegwendehobelmesser, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, inklusive Transporträder

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

Diese Maschine lässt sich einfach und werkzeuglos vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen. Ihr leistungsstarker Universalmotor sichert einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Das stabile Getriebe sorgt für einen gleichmäßigen Werkstückvorschub. Bequem einstellen lässt sich die Höhe per Handkurbel.
Produkteigenschaften:

  • Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
  • Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
  • Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
  • Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
  • Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
  • Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
    Lieferumfang: Maschine, eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder

  • Technische Informationen


    Attribute
    1.265,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1.505,83 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage