Referenzen
Bosch:060159A760
Rubix:2454700
Hersteller:060159A760
Produktdetails : 8112000220 Hobel GHO 40 - 82 C
Hobel GHO 40-82 C Professional
Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
Woodrazor-Messersystem
3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
Konstante Elektronik und Drehzahl
Einfache Messerjustierung
Thermodynamischer Motorschutz
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer
Ultrascharfe Messer kombiniert mit einer konstanten Drehzahl: Gerade auch beim Arbeiten in Hartholz erreicht dieser Hobel Arbeitsergebnisse von sehr hoher Oberflächengüte.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Hobelbreite | 82 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
365,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
434,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std


