8110200060 Akku-Hobel GHO 12V-20 2x 3,0Ah + GAL1230 L-Boxx

Akku-Hobel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Premium Elektrowerkzeug:01752505 AK HOBEL GHO 12V-20 2X12V3,0AH
Rubix:2454408
01752505, 8110200060, 06015A7001 Akku-Hobel GHO 12V-20 2x 3,0Ah + GAL1230 L-Boxx

Dokumente

Produktdetails : 8110200060 Akku-Hobel GHO 12V-20 2x 3,0Ah + GAL1230 L-Boxx


Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional

Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2 mm vornehmen.
Produkteigenschaften:

  • Hohe Oberflächengüte durch scharfe und langlebige HM-Hobelmesser
    • Bürstenloser Motore
  • Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1 mm
  • V-Nut für sauberes Fasen
  • Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten
  • Spanauswurf wahlweise links oder rechts
  • Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten
  • Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers
    Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX

  • Technische Informationen


    Attribute
    377,10 € exkl. MwSt.
    / Stück
    448,75 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage