Referenzen
ECE:103S
Rubix:1082185
Hersteller:103S
Produktdetails : 9766040005 Doppelhobel 48mm
Doppelhobel 48mm E.C.E
Doppelhobel Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glätten vorgeschlichteter Flächen.
Doppelhobel Ausführung: Aus gedämpftem Buchenholz, lackiert, mit starker, aufgeleimter Weißbuchensohle. Mit Handschutz, Schlagknopf und gebrauchsfertigem Hobelmesser. Das integrierte Keil-Widerlager vermeidet das Spleißen des Hobelkörpers, selbst bei stärkstem Ankeilen. Mit 45°-Schnittwinkel zum Abrichten und Glätten vorgeschlichteter Flächen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82053000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std