Referenzen
Spartex:RONMU48A2
Rubix:3392569
Hersteller:255132M48
EAN:4043377358271


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
Produktdetails : NFE25-513 M48 A2 AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheibe, Form M
AFNOR-Scheiben Form M A2 90X48X7
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 48 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Norm | NFE 25513 |
| Durchmesser, metrisch | M48 |
| Größe | m |
| Stärke | 7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,11 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
48 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
90 mm
Durchmesser, metrisch
M48