AEVUZ-32-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVUZ Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVUZ-32-25-A-P-A
Rubix:425886
Hersteller:157276
EAN:4052568124854
AEVUZ-32-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVUZ-32-25-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVUZ-100-10-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=100 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)
Kompaktzylinder AEVUZ-32-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * ziehend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht429,3 g
Typkompaktzylinder aevuz
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
189,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
225,55 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage