AEVULQ-63-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

AEVU Kompaktzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVULQ-63-10-A-P-A
Rubix:425728
Hersteller:157102
EAN:4052568123284
AEVULQ-63-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten

Technische Zusammenfassung

Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVULQ-63-10-A-P-A Kompaktzylinder, Bauform ADVU, Funktionsvarianten


Kompaktzylinder AEVULQ-63-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)
Kompaktzylinder AEVULQ-63-10-A-P-A für Positionserkennung. Verdrehgesichert durch quadratische Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=63 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=(* einfachwirkend, * drückend)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1309 g
Typkompaktzylinder aevu
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
348,33 exkl. MwSt.
/ Stück
414,51 inkl. MwSt.