Referenzen
Festo:AEVC-6-5-P-A
Rubix:428616
Hersteller:188056
EAN:4052568076443

Technische Zusammenfassung
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
Produktdetails : AEVC-6-5-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-6-5-P-A für Positionserkennung. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-6-5-P-A für Positionserkennung. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,58 g |
|---|---|
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Zylinderdurchmesser | 6 mm |
| Zylinderhub | 5 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage