DSBC-63-1200-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-63-1200-PPVA-N3
Rubix:2457159
Hersteller:1463483(DSBC-63-1200-PPVA-N3)
brand logo

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub1200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-63-1200-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub1200 mm
Typiso-zylinder
Max. Betriebsdruck12 bar
Max. Einsatztemperatur80 °C
Verbindungg3/8
184,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,44 € inkl. MwSt.