AEVC-40-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-40-25-I-P
Rubix:428783
Hersteller:188227
EAN:4052568148379
AEVC-40-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-40-25-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-40-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Kurzhubzylinder AEVC-40-25-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=40 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=28 N, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht319,7 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser40 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
130,01 exkl. MwSt.
/ Stück
154,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen