DSBC-100-300-PPVA-N3 Normzylinder

DSBC Normzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSBC-100-300-PPVA-N3
Rubix:1783063
Hersteller:578071
DSBC-100-300-PPVA-N3 Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSBC-100-300-PPVA-N3 Normzylinder


Standard-Profilzylinder nach ISO 15552 mit einer breiten Palette von Befestigungsmöglichkeiten.
Normzylinder

Stärken

- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsänderungen an
- In Übereinstimmung mit ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig durch eine längere Lebensdauer, die wiederum auf eine vereinfachte Reparatur zurückzuführen ist
- Standardprofil mit zwei Nuten für Endlagensensoren

Technische Informationen


Attribute
Typzylinder
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub300 mm
Zolltarifcode84123100
383,28 exkl. MwSt.
/ Stück
456,10 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen