DSNU-25-150-P-A Normzylinder

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-25-150-P-A
Rubix:1812301
Hersteller:1908311
EAN:4052568108915
DSNU-25-150-P-A Normzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-25-150-P-A Normzylinder


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Normzylinder

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht391,6 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub150 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
61,90 exkl. MwSt.
/ Stück
73,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen