AEVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

AEVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AEVC-16-10-I-P
Rubix:428660
Hersteller:188100
EAN:4052568076887
AEVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AEVC-16-10-I-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder AEVC-16-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-16-10-I-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Innengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=5 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht45,03 g
Typaevc kurzhubzylinder
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
63,54 exkl. MwSt.
/ Stück
75,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen