Referenzen
Festo:AEVC-10-10-A-P
Rubix:428635
Hersteller:188075
EAN:4052568076634

Produktdetails : AEVC-10-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Kurzhubzylinder AEVC-10-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder AEVC-10-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Federrückstellkraft bei eingefahrener Kolbenstange=3 N, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21,1 g |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 10 mm |
| Typ | aevc kurzhubzylinder |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen