DSNU-50-160-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

DSNU Rundzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DSNU-50-160-PPV-A
Rubix:424418
Hersteller:196046
EAN:4052568158941
DSNU-50-160-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU

Technische Zusammenfassung

Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub160 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSNU-50-160-PPV-A Normzylinder, ISO 6432, Bauform DSNU


Schwerer Zylinder nach ISO 6432 mit selbsteinstellender Endlagendämpfung und zahlreichem Zubehör.
Rundzylinder DSNU-50-160-PPV-A für Positionserkennung, mit einstellbarer Endlagendämpfung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Hub=160 mm, Kolben-Durchmesser=50 mm, Kolbenstangengewinde=M16x1,5, Basierend auf Norm=ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar

Stärken

- Ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal an Last- und Geschwindigkeitsschwankungen an
- Spindel mit Innen- oder Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)350x65x65 mm
Bruttogewicht1685 g
Typdsnu rundzylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
124,91 exkl. MwSt.
/ Stück
148,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen