ADVC-80-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:ADVC-80-10-A-P
Rubix:428874
Hersteller:188320
EAN:4052568149246
ADVC-80-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC
Technische Zusammenfassung
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-80-10-A-P Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-80-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Kurzhubzylinder ADVC-80-10-A-P keine Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Basierend auf Norm=(* ISO 6431, * Lochbild, * VDMA 24562), Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1052,4 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser80 mm
Zylinderhub10 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
249,60 exkl. MwSt.
/ Stück
297,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage