ADVC-20-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

ADVC Kurzhubzylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:ADVC-20-25-A-P-A
Rubix:428713
Hersteller:188154
EAN:4052568077396
ADVC-20-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC

Technische Zusammenfassung

Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ADVC-20-25-A-P-A Kurzhubzylinder, Bauform ADVC


Kurzhubzylinder ADVC-20-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend
Kurzhubzylinder ADVC-20-25-A-P-A für Positionserkennung. Kolbenstangenende mit Außengewinde. Hub=25 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig, Funktionsweise=doppeltwirkend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x37x50 mm
Bruttogewicht177,64 g
Typkurzhubzylinder advc
Zylinderdurchmesser20 mm
Zylinderhub25 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
82,03 exkl. MwSt.
/ Stück
97,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage