ADN-50-50-I-PPS-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
ADN Kompaktzylinder
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:ADN-50-50-I-PPS-A
Rubix:1425947
Hersteller:572688
EAN:4052568219093

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktzylinder adn |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
Produktdetails : ADN-50-50-I-PPS-A Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Kompaktzylinder ADN-12-10-A-P-A für Positionserkennung, mit Außengewinde an der Kolbenstange. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Kolbenstangengewinde=M5, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Norm-Kompaktzylinder, ISO 21287, ADN
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 735 g |
|---|---|
| Typ | kompaktzylinder adn |
| Zylinderdurchmesser | 50 mm |
| Zylinderhub | 50 mm |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen