2608572105 Schlagbohrf SSBF 1,5-13mm 1/2

Schlagbohrf SSBF 1,5-13mm 1/2

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bosch:2608572105
Rubix:1028680
EAN:3165140111942
BOS-2608572105 Schlagbohrf SSBF 1,5-13mm 1/2
Technische Zusammenfassung
Typautomatisches spannfutter
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608572105 Schlagbohrf SSBF 1,5-13mm 1/2


Das schlüssellose Bohrfutter von Bosch wurde entwickelt, um den schnellen Wechsel von Bohrern bei Dreh- und Schlagbohrmaschinen zu erleichtern. Dank des automatischen Systems lassen sich Bohrer einhändig spannen und lösen, ganz ohne herkömmlichen Schlüssel. Das Bohrfutter sorgt für einen sicheren Halt von Bohrern mit zylindrischem oder sechskantigem Schaft und bietet somit höchsten Bedienkomfort.

Eigenschaften:
Dieses automatische Bohrfutter eignet sich ideal für handelsübliche Bohrmaschinen ohne Spindelarretierung. Die schlüssellose Konstruktion ermöglicht eine mühelose Handhabung und gleichzeitig einen festen, sicheren Sitz der Bohrer. Es ist kompatibel mit Bohrern mit zylindrischem oder sechskantigem Schaft und verfügt über ein 1/2"-20-Gewinde. Dank der Spannbacken aus Hartmetall überzeugt es durch hohe Verschleißfestigkeit und gewährleistet eine stabile Werkzeugaufnahme.

Spezifikationen:
• Typ: automatisches Bohrfutter
• Spannbereich: 1,5 – 13,0 mm
• Aufnahme: 1/2" – 20
• Geeignet für: zylindrische oder sechskantige Schäfte
• Spannbacken: aus Hartmetall für maximale Haltbarkeit
• System: schlüsselloses Spannen mit ein- oder zweihändiger Bedienung

Markeninformationen:
Bosch ist ein international anerkanntes Unternehmen, das für fortschrittliche Technologien und hochwertige Services steht. Der Anspruch: Produkte zu entwickeln, die begeistern, den Alltag erleichtern und die natürlichen Ressourcen schonen. Das Unternehmen gliedert sich in vier zentrale Geschäftsbereiche: Mobilität, Industrietechnik, Konsumgüter sowie Energie- und Gebäudetechnik. Dank seiner Kompetenz in Sensorik, Software, Konnektivität und künstlicher Intelligenz bietet Bosch innovative, zuverlässige und nachhaltige Lösungen. Die Sparte Bosch Professional ist auf leistungsstarke Elektrowerkzeuge spezialisiert, die den hohen Anforderungen von Profis im Bau- und Industriebereich gerecht werden. Getreu dem Motto „Technik fürs Leben“ stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Mittelpunkt aller Innovationen.

Stärken

• Schneller Bohrerwechsel ohne Schlüssel
• Komfortables Spannen mit nur einer Hand
• Sicherer Halt für Bohrer mit zylindrischem oder sechskantigem Schaft
• Spannbacken aus Hartmetall für erhöhte Lebensdauer
• Stoßfestigkeit für den intensiven Einsatz
• Vielseitig einsetzbar für verschiedene Bohrmaschinentypen

Anwendungen

Das schlüssellose Bohrfutter ist die ideale Wahl für Profis im Bauwesen, in der Holzverarbeitung oder der industriellen Instandhaltung. Es eignet sich perfekt für:

• Bohrarbeiten mit häufigem Werkzeugwechsel
• Einsätze auf Baustellen, bei denen Zeitersparnis und Mobilität entscheidend sind
• Anwendungen mit Bohrmaschinen ohne Spindelarretierung
• Arbeiten, bei denen ein sicherer Halt ohne zusätzliches Werkzeug erforderlich ist

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht315 g
Verpackungsmaße (L x B x H)100x45x45 mm
Gewicht der Verpackung315 g
Typautomatisches spannfutter
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,30 exkl. MwSt.
/ Stück
58,67 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen