SPB 190X8-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPB190
Rubix:2250330
Hersteller:856782
EAN:3660338120657
SPB 190X8-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Taper-Buchse3030
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 190X8-3030 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser190 mm
Taper-Buchse3030
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten8
Typ3
Kranzbreite158 mm
Außendurchmesser197 mm
Breite76 mm
190,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen