MC150EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC150EUM
Rubix:44155
Hersteller:MC150EUM
EAN:4049012002554

Produktdetails : MC150EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Durch die hermetisch dichte Rollmembrantechnik ist die Baureihe MC150 bis 600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet. Alle Dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. Die Rückstellung erfolgt bei sehr geringen Rückstellkräften über die Rollmembrane. Der direkte Einbau als Endlagendämpfung in Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 kg bis 4536 kg effektiver Masse. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | mc |
| Hub | 12 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 86,6 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std