MC150EUMH-V4A Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend aus Edelstahl 1.4404
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:MC150EUMH-V4A
Rubix:154806
Hersteller:MC150EUMH-V4A

Produktdetails : MC150EUMH-V4A Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Basierend auf der vielfach bewährten Dämpfungstechnologie der Serie MC150 bis 600 werden diese selbsteinstellenden Kleinstoßdämpfer von ACE in Edelstahlausführung angeboten. Die Außenkörper und alle Zubehörteile werden aus V4A (Material 1.4404) gefertigt. Die MC150 bis MC600-V4A-Serie ist somit für den Einsatz in der Medizintechnik, Lebensmittel-, Elektronik- und Schiffsbaubranche prädestiniert. Diese Spezialdämpfer bieten alle bekannten Vorteile der MC Standardserie. So werden durch die bewährte ACE Rollmembrantechnik höchste Standzeiten erzielt und der direkte Einbau im Druckraum (bis 7 bar) kann realisiert werden. Übergreifend abgestufte Härtebereiche in Verbindung mit höchster Energieaufnahme sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 bis 4536 kg effektiver Masse. Passendes Zubehör in V4A und ein integrierter Festanschlag ermöglichen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Optional werden die MC150 bis 600 V4A Typen mit speziellem Öl befüllt, welches die Zulassungsbedingungen (NSF-H1) für die Lebensmittelindustrie erfüllt. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend, V4A
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 60 g |
|---|---|
| Typ | mc |
| Hub | 12 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 86,6 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
263,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std