FA1008V-B Klein-Stossdämpfer einstellbar
ACE Klein-Stoßdämpfer einstellbar
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FA1008V-B
Rubix:104612
Hersteller:FA1008V-B

Produktdetails : FA1008V-B Klein-Stossdämpfer einstellbar
Vorschub-Ölbremsen sind geschlossene, wartungsfreie, hydraulische Elemente. Beim Beaufschlagen des Kolbens wird das Hydrauliköl über die einstellbare Drosselöffnung verdrängt. Dadurch entsteht eine konstante Vorschubgeschwindigkeit über den Hub, den zum Beispiel Stick-Slip-Effekte bei Pneumatikzylindern verhindert. Die Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit erfolgt von außen durch Verdrehen des Einstellsegments. FA, MA und MVC sind ebenfalls leerhubfreie Ölbremsen zum Regulieren von Vorschubgeschwindigkeiten, ähnlich der VC-Serie. Vorschub-Ölbremsen sind einbaufertig, leckölfrei und temperaturstabil. Die bewährte Rollmembrane bis 55mm Hub dient als dynamisches Dichtelement für eine hermetische Abdichtung sowie als Volumenausgleich der Kolbenstange und Rückstellelement. Durch das genaue Einstellsegment können, bei geringer Vorschubkraft, Geschwindigkeiten ab 12mm/min verfahren werden. Sie finden Anwendung beim Sägen, schneiden, Schleifen, Bohren etc., in der Kunststoff,- Holz,- Metall- und Glasbearbeitung. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Typ | fa |
| Hub | 8 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 65,5 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen