18365-511-20209 GR. S VERKEHRSROT/SCHW Weste ULTIMATE 88% PE/12% Elastolefin
Accelerate Weste 18365
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18365-511-20209-S
Rubix:2701743
EAN:5711074656974

Produktdetails : 18365-511-20209 GR. S VERKEHRSROT/SCHW Weste ULTIMATE 88% PE/12% Elastolefin
Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
● Brusttasche mit Reißverschluss und abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Vordertaschen mit Reißverschluss
● Bund mit Druckknopfregulierung
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● In alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
● Brusttasche mit Reißverschluss und abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Vordertaschen mit Reißverschluss
● Bund mit Druckknopfregulierung
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
verkehrsrot/schwarz, Größe S
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | rot |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Grammatur | 275 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
