18048-511-18 GR. C54 ANTHRAZITT Shorts Damen DIAMOND 88% PE/12% Elastolefin
Accelerate Damenshorts 18048
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:18048-511-18-C54
Rubix:2701684
EAN:5711074722754

Produktdetails : 18048-511-18 GR. C54 ANTHRAZITT Shorts Damen DIAMOND 88% PE/12% Elastolefin
Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Damen Passform Diamond Fit, in alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Damen Passform Diamond Fit, in alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit anatomisch, geschnittenem Bund
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit, Größe 54
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | anthrazit |
|---|---|
| Größe | 54 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 275 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Farbe
Größe
54
