18301-231-09 GR. 2XL SCHWARZ Jacke Hard Shell 100% PE

Accelerate Hard Shell Jacke 18301

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18301-231-09-2XL
Rubix:2701829
EAN:5711074646449
18301-231-09-2XL SCHWARZ Hard Shell Jacke Accelerate

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18301-231-09 GR. 2XL SCHWARZ Jacke Hard Shell 100% PE


Wind- und wasserdicht mit getapten Nähten
● Material: 100 % Polyester
● Gewicht: 210 g/m²
● Atmungsaktiv
● Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
● Abnehmbare, gefütterte Kapuze mit verstellbaren Elastikschnüren
● Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
● Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
● Innentasche mit Reißverschluss
● Abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Brusttasche und Vordertasche mit Reißverschluss
● Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
● Reflexe für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C
● Norm: EN 343 Kl. 3/3, Wassersäule 5.000 mm gemäß ISO 811 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 2XL

Technische Informationen


Attribute
Farbeschwarz
Größe2xl
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur210 g/m²
109,81 exkl. MwSt.
/ Stück
130,67 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Farbe

Größe

Sekundäre Farbe