10149-154-09 GR. C48 SCHWARZ Shorts Charleston 65% PE/35% BW
Shorts Charleston Schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:10149-154-09-C48
Rubix:1535156
EAN:5707209827180

Produktdetails : 10149-154-09 GR. C48 SCHWARZ Shorts Charleston 65% PE/35% BW
Strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes, anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen, D-Ring aus flexiblem Material, das nichts zerkratzt, verstärkte Gesäßtaschen, verstellbare Hammerschlaufe
Mascot CHARLESTON Shorts schwarz Gr. C48
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 480 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Werkstoff | polyester/baumwolle |
| Grammatur | 260 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage