AOH 3056 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage
ABZIEHHÜLSEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
AKN from MECALINE:AOH3056-AKN
Rubix:3054184
Hersteller:890598
EAN:4055953013863


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 300x4 |
| Breite | 131 mm |
Dokumente
Produktdetails : AOH 3056 (AKN) Abziehhülse für Druckölmontage
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse für Druckölmontage
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr 300x4 |
| Breite | 131 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Serie | aoh30 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 12 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.579,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.879,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage