AH 2313 G (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH2313G-AKN
Rubix:3054060
Hersteller:890489
EAN:4055953057034
AH 2313 G (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 70x2
Breite61 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 2313 G (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außengewindem 70x2
Breite61 mm
Außendurchmesser65 mm
Serieah23
Werkstoffstahl
Gewicht0,4 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,90 exkl. MwSt.
/ Stück
99,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage