AH 2309 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:AH2309-AKN
Rubix:2828486
Hersteller:890487
EAN:4055953012804
AH 2309 (AKN) Abziehhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außengewindem50x1.5
Breite44 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AH 2309 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außengewindem50x1.5
Breite44 mm
Außendurchmesser45 mm
Serieah23
Werkstoffstahl
Gewicht0,16 kg
39,74 exkl. MwSt.
/ Stück
47,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage