AH 2340 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH2340-AKN
Rubix:3054077
Hersteller:890496
EAN:4055953008531
AH 2340 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser190 mm
Außengewindetr 220x4
Breite170 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 2340 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser190 mm
Außengewindetr 220x4
Breite170 mm
Außendurchmesser200 mm
Serieah23
Werkstoffstahl
Gewicht7,54 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
795,30 exkl. MwSt.
/ Stück
946,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage