AOH 24176 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:AOH 24176
Rubix:958473
Hersteller:397
EAN:7316570350272
AOH 24176 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser360 mm
Außengewindetr 400x5
Breite271 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AOH 24176 (SKF) Abziehhülse für Druckölmontage SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Diese Hülse AOH(X) ist für den Ein- und Ausbau mittels Druckölverfahren vorgesehen. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht29550 g
Innendurchmesser360 mm
Außengewindetr 400x5
Breite271 mm
Außendurchmesser400 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.681,34 exkl. MwSt.
/ Stück
5.570,79 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen