AH 24024 (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AH 24024
Rubix:11395
Hersteller:79
EAN:7316570417371
AH 24024 (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Außengewindem 125x2
Breite73 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AH 24024 (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x125x125 mm
Bruttogewicht700 g
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem 125x2
Breite73 mm
Außendurchmesser125 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
188,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,03 € inkl. MwSt.