AH 24034 (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AH 24034
Rubix:110002
Hersteller:85
EAN:7316577119438
AH 24034 (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außengewindem 180x3
Breite106 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AH 24034 (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)106x180x180 mm
Bruttogewicht2752 g
Innendurchmesser160 mm
Außengewindem 180x3
Breite106 mm
Außendurchmesser180 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
524,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
623,68 € inkl. MwSt.