Referenzen
FAG:AH3238
Rubix:511394
Hersteller:0191395270000
EAN:4012801308434


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr210x4 |
| Breite | 145 mm |
Produktdetails : AH 3238 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 145x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5900 g |
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außengewinde | tr210x4 |
| Breite | 145 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
716,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
852,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen