Referenzen
FAG:AH3044
Rubix:511351
Hersteller:0191388730000
EAN:4012801307949


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außengewinde | tr235x4 |
| Breite | 111 mm |
Produktdetails : AH 3044 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 111x235x235 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7400 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außengewinde | tr235x4 |
| Breite | 111 mm |
| Außendurchmesser | 235 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
674,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
802,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage