Referenzen
NSK:AH3132
Rubix:732416
Hersteller:AH3132 N
EAN:00029176534416


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 180x3 |
| Breite | 103 mm |
Produktdetails : AH 3132 (NSK) Abziehhülse NSK
Abziehhülse NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außengewinde | m 180x3 |
| Breite | 103 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Serie | ah |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
345,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
411,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort