U.23J3 Sortiment Mechanik, Set 26-tlg

Abziehersortiment

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:U.23J3
Rubix:3714307
EAN:3148515220609
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : U.23J3 Sortiment Mechanik, Set 26-tlg


In einem stabilen Hartschalenkoffer beherbergt das Facom U.23J3-Set eine durchdachte Zusammenstellung von Werkzeugen, welche speziell für das Abziehen von Rillenkugellagern über einen großen Durchmesserbereich ausgelegt ist.

Eigenschaften:
Das Facom U.23J3 Lagerabzieher-Set ist für mechanische Arbeiten konzipiert, bei denen Lager oder andere presssitzende Bauteile präzise demontiert werden müssen. Es umfasst sechs Paare von M16-Gewindeeinsätzen in unterschiedlichen Durchmessern, um sich an verschiedene Lagertypen sowie genormte Trennmesser anzupassen. Die Traverse U53K2 ermöglicht eine stabile und zentrierte Abzugskraft in einem Durchmesserbereich von 70 bis 190 mm. Geliefert wird das Set in einem Kunststoffkoffer BP.MBOXL mit Einlage PL.L104A, der einen sicheren Transport sowie eine übersichtliche Organisation für den Einsatz in Werkstatt oder im Außendienst gewährleistet. Die Gewindetraversen werden ergänzend zu Trennmessern sowie kugel- oder gewindeförmigen Einsätzen eingesetzt, abhängig von der gewünschten Abziehkonfiguration.

Spezifikationen:
• Referenz: U.23J3
• Marke: Facom
• Abziehkapazität: Ø 70 bis 190 mm
• Traverse: Modell U53K2, Gewinde M16
• Einsätze: 6 Paare (Ø 16, 19, 22, 25, 28, 32 mm)
• ISO-Lagertypen: Serien 6212 bis 6222, 6308 bis 6319, 6405 bis 6414
• Kunststoffkoffer: Abmessungen 434 × 270 × 70 mm
• Material: Stahl

Stärken

• Hohe Flexibilität durch sechs verschiedene Einsatzdurchmesser für eine große Bandbreite an Lagern
• Übersichtliche und sichere Aufbewahrung dank robustem Kunststoffkoffer mit passgenauer Einlage
• Direkte Kompatibilität mit den gängigsten ISO-Lagerserien
• Stabiler, zentrierter Abzug durch die M16-Gewindetraverse

Anwendungen

Das Facom U.23J3 Lagerabzieher-Set wird in Instandhaltungswerkstätten, Reparaturabteilungen und Produktionslinien eingesetzt, in denen regelmäßig Lager demontiert werden müssen. Es eignet sich für industrielle Umgebungen, die Kfz-Wartung sowie für rotierende Maschinen und Anlagen in der Fertigungs-, Energie- oder Agrarindustrie. Dank seines modularen Aufbaus passt sich das Set unterschiedlichen Einsatzszenarien an, etwa beim Ausbau von Wellen, Lagergehäusen oder mechanischen Baugruppen, bei denen eine kontrollierte Demontage der Lager ohne Beschädigung der umliegenden Komponenten erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5722 g
Verpackungsmaße (L x B x H)480x240x75 mm
Gewicht der Verpackung5741 g
Anzahl Elemente7
1.100,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.309,25 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage